Schneider - Kapcsoló 106+6 Kettős váltó fk IP55 szürke SN019865 - ENN35722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375064834
Sonepar cikkszám
SN019865
Gyártói cikkszám
ENN35722
Gyártói típuskód
MUREVA ENN35722
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Készülék szélessége:
72 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7035
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Készülék magassága:
72 mm
Készülék mélysége:
47 mm