Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly rugós bek bronz SN013688 - EPH0600169

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly rugós bek bronz SN013688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480728266

Sonepar cikkszám

SN013688

Gyártói cikkszám

EPH0600169

Gyártói típuskód

Asfora EPH0600169

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

2

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

bronz

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Ütésállóság (IK):

IK02

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

230 V

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Beépítési mélység:

40 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Felület:

lakkozott

Felirat/jelzés:

nincs

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

43 mm

A Schneider Electric Asfora kapcsoló EPH0600169 bronz színű, 2 billenőkapcsolóval. Ez egy kettős váltókapcsoló. Rögzítési módja: csavarok vagy karmok. Névleges áramerőssége: 10 AX, amelynek teljesítménytartománya 2300 W. 71 mm, 71 mm és 43 mm a szélesség, magasság és mélység, 15 mm-es kiálló mélységgel. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. A festett felületkialakítás révén ez a készülék esztétikus, ugyanakkor kivételesen ellenáll a kopásnak és a korróziónak is. IP20-as védettséggel rendelkezik. A készülék rugós bekötésű. Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) anyagból készült kapcsoló nagyon megbízható és ellenálló. A rézből készült vezető anyaggal ez a kapcsoló meglehetősen strapabíró. TSE-, VDE tanúsítvánnyal is rendelkezik. Ez a készülék megfelel az IEC 60669-1 szabványnak is. Emellett rendelkezik a CE, UKR minőségi tanúsítvánnyal. Zöld prémium termék. Higanymentes, így vigyázva a környezetre és az egészségre. A megújított Asfora kapcsolók most kisebb, kompaktabb betétekkel, profilozott rögzítőkerettel, továbbfejlesztett huzalbevezetéssel és kioldógombokkal, profilozott karmokkal és visszatérő rugóval rendelkeznek, javítva ennek a kapcsolónak a minőségét és funkcionalitását. Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe.