Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly rugós bek krém GT68446 - AYA0600123

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly rugós bek krém GT68446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kettős váltó

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 2

  • Billentyűkapcsoló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495040050

Sonepar cikkszám

GT68446

Gyártói cikkszám

AYA0600123

Gyártói típuskód

AYA0600123

Kapcsolási mód:

kettős váltó

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

2

Billentyűkapcsoló:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly rugós bek krém