Schneider - Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly vízm IP44 fehér G71811 - EEEP22141801100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - kettős váltó
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 2
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436522280
Sonepar cikkszám
G71811
Gyártói cikkszám
EEEP22141801100
Gyártói típuskód
CLAS Pdk2-106+6 IP44 b FH
Kapcsolási mód:
kettős váltó
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly vízm IP44 fehér