Schneider - Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly vízm IP44 krém G71812 - EEEP22141802100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - kettős váltó
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 2
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436522297
Sonepar cikkszám
G71812
Gyártói cikkszám
EEEP22141802100
Gyártói típuskód
CLAS Pdk2-106+6 IP44 b KR
Kapcsolási mód:
kettős váltó
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly vízm IP44 krém