Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 106 sülly jelzőfényes, rugós GT95913 - 111610

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 106  sülly jelzőfényes, rugós GT95913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013984106510

Sonepar cikkszám

GT95913

Gyártói cikkszám

111610

Gyártói típuskód

ELSO 111610

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Igen

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítási funkció:

ellenőrzés és orientáció

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Beépítési mélység:

28 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület:

kezeletlen

Felirat/jelzés:

nincs

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

37 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kapcsoló 106 sülly jelzőfényes, rugós