Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 106 Váltó jelzőfényes fk krém GT94992 - WDE001161

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 106 Váltó jelzőfényes fk krém GT94992

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5904093552871

Sonepar cikkszám

GT94992

Gyártói cikkszám

WDE001161

Gyártói típuskód

Prima WDE001161

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

bézs

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

igen

Felület kivitele:

fényes

Megvilágítási funkció:

irányfény

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

61 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Készülék magassága:

61 mm

Készülék mélysége:

35 mm

Kapcsoló 106 Váltó jelzőfényes fk krém