Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly 16A rugós SN188297 - MEG3616-0000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly 16A rugós SN188297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811144371

Sonepar cikkszám

SN188297

Gyártói cikkszám

MEG3616-0000

Gyártói típuskód

Merten WD MEG3616-0000

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

egyéb

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

73 mm

Beépítési mélység:

28 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

73 mm

Készülék mélysége:

37 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

A Schneider Electric Merten MEG3616-0000, egy váltókapcsoló betét. Falba süllyesztve lehet beszerelni. A készülék rögzítése csavarokkal és körmökkel történik. Mivel fém, műanyag anyagból készült, ez a billenőkapcsoló megbízható és ellenálló. Ez a kapcsoló SVHC (különös aggodalomra okot adó anyagok) mentes. Emellett halogénmentes halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. Ez egy váltókapcsoló, és a kapcsolási áram nem lehet nagyobb 10 A-nél. A készülék névleges üzemi feszültsége 250 V. Névleges áramerőssége: 16AX. IP20-as védettséggel rendelkezik. Ráadásul ez a készülék zöld prémium termék, mivel nem tartalmaz veszélyes anyagot. Higanymentes. A Merten betétek kombinálhatók a Merten System M, a System D fedlapokkal és keretekkel.