Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly bézs 10A Sedna jelzőfénnyel SN001844 - SDN1500147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495060720
Sonepar cikkszám
SN001844
Gyártói cikkszám
SDN1500147
Gyártói típuskód
Sedna SDN1500147
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
bézs
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX