Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly ezüst GT55741 - MGU50.203.30Z

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly ezüst GT55741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem felsőrésszel

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375116649

Sonepar cikkszám

GT55741

Gyártói cikkszám

MGU50.203.30Z

Gyártói típuskód

Unica MGU50.203.30Z

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

ezüst

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

70.9 mm

Beépítési mélység:

22 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület:

kezeletlen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Készülék magassága:

70.9 mm

Készülék mélysége:

34 mm

Kapcsoló 106 Váltó sülly ezüst