Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly grafit jelzőfényes GT70724 - MGU50.203.12NZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375150056
Sonepar cikkszám
GT70724
Gyártói cikkszám
MGU50.203.12NZ
Gyártói típuskód
Unica MGU50.203.12NZ
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsoló 106 Váltó sülly grafit jelzőfényes