Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly jelzőfénnyel 10A rugós GT67788 - MTN3106-0000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly jelzőfénnyel 10A rugós GT67788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480306884

Sonepar cikkszám

GT67788

Gyártói cikkszám

MTN3106-0000

Gyártói típuskód

Merten WD MTN3106-0000

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

LED nem cserélhető

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Beépítési mélység:

28 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

37 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

A Schneider Electric Merten MTN3106-0000 egy billenőkapcsolós nyomó mechanizmus. Falba süllyesztve lehet beszerelni. A készülék rögzítése csavarokkal és körmökkel történik. A billenőkapcsoló fém, műanyag, amely a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. Ez a nyomógomb SVHC (különös aggodalomra okot adó anyagok) mentes. Emellett halogénmentes halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. Ez egy váltóérintkezős nyomó, a kapcsolási áram nem lehet nagyobb 10 A-nél. A készülék névleges üzemi feszültsége 250 V. Névleges áramerőssége: 10 AX. IP20-as védettséggel rendelkezik. Ráadásul ez a készülék zöld prémium termék, mivel nem tartalmaz veszélyes anyagot. Higanymentes. A Merten betétek kombinálhatók a Merten System M, a System D fedlapokkal és keretekkel.