Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly jelzőfénnyel fehér GT12313 - MGU50.203.18NZ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly jelzőfénnyel fehér GT12313

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem felsőrésszel

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375141078

Sonepar cikkszám

GT12313

Gyártói cikkszám

MGU50.203.18NZ

Gyártói típuskód

Unica MGU50.203.18NZ

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

műanyag

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

LED nem cserélhető

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

70.9 mm

Beépítési mélység:

22 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Készülék magassága:

70.9 mm

Készülék mélysége:

34 mm

Kapcsoló 106 Váltó sülly jelzőfénnyel fehér