Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly rugós bekötés IP44 acél SN019843 - EPH0400462
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480730825
Sonepar cikkszám
SN019843
Gyártói cikkszám
EPH0400462
Gyártói típuskód
Asfora EPH0400462
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Fényforrással:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel
Anyag:
műanyag
Szín:
rozsdamentes acél
Felirat:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Készülék mélysége:
43 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Készülék szélessége:
83 mm
Készülék magassága:
83 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem