Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly rugós bekötéssel fehér keret nélk SN112320 - EPH0470121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112320
Gyártói cikkszám
EPH0470121
Gyártói típuskód
ASFORA EPH0470121
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
igen
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Megvilágítási funkció:
ellenőrzés és orientáció
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
LED nem cserélhető
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
230 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Készülék szélessége:
83 mm
Beépítési mélység:
15 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magassága:
83 mm
Készülék mélysége:
43 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem