Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly rugós bekötéssel G24023 - EEEP22111500010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436507553
Sonepar cikkszám
G24023
Gyártói cikkszám
EEEP22111500010
Gyártói típuskód
Betét PDK2-106 RKB2
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó sülly rugós bekötéssel