Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly rugós bekötéssel IP44 fehér GT95853 - AYA0400521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495051223
Sonepar cikkszám
GT95853
Gyártói cikkszám
AYA0400521
Gyártói típuskód
AYA0400521
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsoló 106 Váltó sülly rugós bekötéssel IP44 fehér