Schneider - Kapcsoló 106 Váltó sülly vízm IP44 fehér G71837 - EEEP22143901100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71837
Gyártói cikkszám
EEEP22143901100
Gyártói típuskód
AR Pdk2.2-106 IP44 b FH
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó sülly vízm IP44 fehér