Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 107 Kereszt fk. 10A IP55 szürke SN073146 - ENN35723

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 107 Kereszt fk. 10A IP55 szürke SN073146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375064841

Sonepar cikkszám

SN073146

Gyártói cikkszám

ENN35723

Gyártói típuskód

MUREVA ENN35723

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

72 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7035

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

0 AX

Készülék magassága:

72 mm

Készülék mélysége:

47 mm

Kapcsoló 107 Kereszt fk. 10A IP55 szürke