Schneider - Kapcsoló 107 Kereszt fk vízm jelzőfényes szürke G45499 - WNT700YSG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45499
Gyártói cikkszám
WNT700YSG
Gyártói típuskód
Hydra PDK2.4-107 J VS
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Prodax ; Kapcsoló 107 Kereszt fk vízm jelzőfényes szürke