Schneider - Kapcsoló 107 Kereszt jelzőfényes fk krém GT95002 - WDE001171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904093552918
Sonepar cikkszám
GT95002
Gyártói cikkszám
WDE001171
Gyártói típuskód
Prima WDE001171
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
bézs
Anyag:
műanyag
Megvilágítás:
nem
Felület kivitele:
fényes
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
glimmlámpa
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Készülék szélessége:
61 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Készülék magassága:
61 mm
Készülék mélysége:
35 mm