Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló 107 Kereszt sülly fehér 10AX, rugós bekötés, ÚJ SEDNA SX046630 - SDD111107

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 107 Kereszt sülly fehér 10AX, rugós bekötés, ÚJ SEDNA SX046630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - keresztkapcsoló

  • Működtetés módja - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481478139

Sonepar cikkszám

SX046630

Gyártói cikkszám

SDD111107

Gyártói típuskód

SEDNA SDD111107

Kapcsolási mód:

keresztkapcsoló

Működtetés módja:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Ütésállóság (IK):

IK02

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

73 mm

Beépítési mélység:

24 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Felirat/jelzés:

nincs

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

73 mm

Készülék mélysége:

37 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Ez egy Schneider Electric Sedna Design és Elements keresztkapcsoló mechanizmus rögzítőkerettel. A működtetéshez billenőkapcsoló használatos. A készülék rugós bekötésű. A készülék rögzítési módja csavarokkal és körmökkel történik. Ue névleges üzemi feszültsége 250 V~ 50/60 Hz-en. Névleges áramerőssége: 10 AX. Süllyesztett szerelésre tervezték. A termék mérete (szélesség) 73mm x (magasság) 73mm x (mélység) 38mm. A kiálló mélység 24 mm. Termoplasztikus ABS-UV stabilizált anyagból készült. A termék színe fehér, fényes felületi bevonattal. IP44 fokozatú védettséggel rendelkezik. A Sedna Design és Elements az elektromos kapcsolók új generációja, amelyet a divat és a belsőépítészet ihletett. A modern vonalak, amelyek tükrözik a mai trendeket és a kifinomult esztétika, Sedna több, mint egy utólagos gondolat. A Sedna Design és Elements még tovább megy az ergonómia, a könnyű telepítés és használat, a megbízhatóság és a minőségi kivitelezés terén. A termék megfelel az MSZ 60669-1 szabványnak. GOST-R terméktanúsítvánnyal rendelkezik.