Schneider - Kapcsoló 107 Kereszt sülly rugós bekötéssel krém GT69373 - AYA0500123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495038774
Sonepar cikkszám
GT69373
Gyártói cikkszám
AYA0500123
Gyártói típuskód
AYA0500123
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 107 Kereszt sülly rugós bekötéssel krém