Schneider - Kapcsoló 107 Kereszt sülly szcs G47245 - EEEP22101900110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436517835
Sonepar cikkszám
G47245
Gyártói cikkszám
EEEP22101900110
Gyártói típuskód
Betét PDK2-107 KB2 P
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 107 Kereszt sülly szcs