Schneider - Kapcsoló 107 Kereszt sülly vízm IP44 fehér G71813 - EEEP22141901100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436522327
Sonepar cikkszám
G71813
Gyártói cikkszám
EEEP22141901100
Gyártói típuskód
CLAS Pdk2-107 IP44 b FH
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kapcsoló 107 Kereszt sülly vízm IP44 fehér