Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló 107 Kereszt sülly vízm IP44 krém G71814 - EEEP22141902100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 107 Kereszt sülly vízm IP44 krém G71814

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - keresztkapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem felsőrésszel

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Billentyűkapcsoló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436522334

Sonepar cikkszám

G71814

Gyártói cikkszám

EEEP22141902100

Gyártói típuskód

CLAS Pdk2-107 IP44 b KR

Kapcsolási mód:

keresztkapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Kapcsoló 107 Kereszt sülly vízm IP44 krém