Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsoló, 2 állású, visszaugró SX001569 - 9001KS34FBH13

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló, 2 állású, visszaugró SX001569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110912180

Sonepar cikkszám

SX001569

Gyártói cikkszám

9001KS34FBH13

Gyártói típuskód

9001KS34FBH13

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolóállások száma:

2

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Nyílás átmérője:

31 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (NEMA):

13

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kapcsoló, 2 állású, visszaugró