Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló 3 állású kulcsos 16A, fehér SN009406 - ALB45030

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló 3 állású kulcsos 16A, fehér SN009406

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 3-pólusú

  • Működtetés módja - kulcs

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480022883

Sonepar cikkszám

SN009406

Gyártói cikkszám

ALB45030

Gyártói típuskód

Altira ALB45030

Kapcsolási mód:

3-pólusú

Működtetés módja:

kulcs

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

45 mm

Beépítési mélység:

21 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9010

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

51 mm

Kapcsoló 3 állású kulcsos 16A, fehér