Schneider - Kapcsoló betét 3 állású forgatógombos SN009338 - MTN317400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - forgógomb
Kapcsolási mód - kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485001852
Sonepar cikkszám
SN009338
Gyártói cikkszám
MTN317400
Gyártói típuskód
Merten WD MTN317400
Működtetés módja:
forgógomb
Kapcsolási mód:
kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Rögzítés módja:
csavarral
Kapcsoló betét 3 állású forgatógombos