Schneider - Kapcsoló betét relés 0-1000VA GT27345 - MTN576897
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - relé
Terhelés fajtája - univerzális
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Névleges áram - 4.3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485008721
Sonepar cikkszám
GT27345
Gyártói cikkszám
MTN576897
Gyártói típuskód
Merten MTN576897
Kivitel:
relé
Terhelés fajtája:
univerzális
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Névleges áram:
4.3 A
Összeállítás:
alapelem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Használható IR-gombbal:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
0-1000 W
Kapcsolási teljesítmény HLK:
0-0 W
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral