Schneider - Kapcsoló időzítő sülly nygombos 8A 2s-12min ezüst GT12249 - MGU50.535.30Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - ezüst
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375145052
Sonepar cikkszám
GT12249
Gyártói cikkszám
MGU50.535.30Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.535.30Z
Szín:
ezüst
Névleges feszültség:
230 V
Kapcsoló időzítő sülly nygombos 8A 2s-12min ezüst