Schneider - Kapcsoló idozíto sülly nygombos 8A 2s-12min fehér GT12202 - MGU50.535.18Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375145038
Sonepar cikkszám
GT12202
Gyártói cikkszám
MGU50.535.18Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.535.18Z
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230 V
Kapcsoló idozíto sülly nygombos 8A 2s-12min fehér