Nem visszaküldhető

Schneider - Kapcsoló kar fő-és vészkapcsolóhoz SN030160 - KDF1PZ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló kar fő-és vészkapcsolóhoz SN030160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110517507

Sonepar cikkszám

SN030160

Gyártói cikkszám

KDF1PZ

Gyártói típuskód

KDF1PZ

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Forgókar elülső KDF, VN-12, VN-20, V02...V2-höz, piros fogantyú. termékkompatibilitás: VN12, V02...V2, VN20. Előnyök : Nagyobb óvatosság a jobb megelőzésért Ezek az egyszerűen használható és beállítható, kompakt és ergonomikus biztonsági termékek kielégít