Schneider - Kapcsoló Kulcsos 2állású sülly. ezüst GT72922 - MGU50.701.30Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - záró (NO)
Működtetés módja - kulcs
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 0
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375122374
Sonepar cikkszám
GT72922
Gyártói cikkszám
MGU50.701.30Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.701.30Z
Kapcsolási mód:
záró (NO)
Működtetés módja:
kulcs
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
0
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
körömmel
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
70.9 mm
Felület:
kezeletlen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék magassága:
70.9 mm
Készülék mélysége:
30 mm