Schneider - Kapcsoló SX001593 - 9001KY2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - alumínium
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118039018
Sonepar cikkszám
SX001593
Gyártói cikkszám
9001KY2
Gyártói típuskód
9001KY2
Parancshelyek száma:
2
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
egyéb
Nyílások átmérője:
30.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
89.7 mm
Szélesség:
91.9 mm
Magasság:
146.1 mm
Védettség (NEMA):
4
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kapcsoló