Schneider - kapcsoló SX001596 - 9001KYSS1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001596
Gyártói cikkszám
9001KYSS1
Gyártói típuskód
9001KYSS1
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
egyéb
Nyílások átmérője:
30 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
92 mm
Szélesség:
106 mm
Magasság:
133 mm
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - kapcsoló