Schneider - Kapcsoló vagy nyomógomb betét Merten-System Design GT56199 - MTN412746
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - különböző szimbólumok
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485094359
Sonepar cikkszám
GT56199
Gyártói cikkszám
MTN412746
Gyártói típuskód
Merten MTN412746
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
rozsdamentes acél
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
fém
Anyagminőség:
rozsdamentes acél
Halogénmentes:
Igen
Felület:
fémes
Felület kivitele:
fényes
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP44