Schneider - Kapcsoló XB5 S1B2L2 BIOMETRIKUS fk SN087384 - XB5S1B2L2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
173 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480061394
Sonepar cikkszám
SN087384
Gyártói cikkszám
XB5S1B2L2
Gyártói típuskód
Harmony XB5S1B2L2
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Tápfeszültség:
24-24 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
12
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag