Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsoló zsinóros egypólusú sülly fehér GT12196 - MGU50.226.18Z

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsoló zsinóros egypólusú sülly fehér GT12196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Kapcsolóáram fénycsövekhez - 10 AX

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375141795

Sonepar cikkszám

GT12196

Gyártói cikkszám

MGU50.226.18Z

Gyártói típuskód

Unica MGU50.226.18Z

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Kapcsoló zsinóros egypólusú sülly fehér