Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsolóhíd 6 mm2 2 csatlakozással SX012723 - NSYTRASJ2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsolóhíd 6 mm2 2 csatlakozással SX012723

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kapcsolható áthidaló

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Raszterméret - 8 mm

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480534522

Sonepar cikkszám

SX012723

Gyártói cikkszám

NSYTRASJ2

Gyártói típuskód

NSYTRASJ2

Kivitel:

kapcsolható áthidaló

Áthidalt kapcsok száma:

2

Raszterméret:

8 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

28 A

Névleges feszültség:

250 V

Szigetelt:

Igen

Kapcsolóhíd 6 mm2 2 csatlakozással