Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsolóhíd 6 mm2 3 csatlakozással SX012724 - NSYTRASJ3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsolóhíd 6 mm2 3 csatlakozással SX012724

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kapcsolható áthidaló

  • Áthidalt kapcsok száma - 3

  • Raszterméret - 8 mm

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480534539

Sonepar cikkszám

SX012724

Gyártói cikkszám

NSYTRASJ3

Gyártói típuskód

NSYTRASJ3

Kivitel:

kapcsolható áthidaló

Áthidalt kapcsok száma:

3

Raszterméret:

8 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

28 A

Névleges feszültség:

250 V

Szigetelt:

Igen

Sorkapcsok - Kapcsolóhíd 6 mm2 3 csatlakozással