Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsolóhíd 6 mm2 4 csatlakozással SX012725 - NSYTRASJ4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsolóhíd 6 mm2 4 csatlakozással SX012725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kapcsolható áthidaló

  • Áthidalt kapcsok száma - 4

  • Raszterméret - 8 mm

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - dugaszolható

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480534546

Sonepar cikkszám

SX012725

Gyártói cikkszám

NSYTRASJ4

Gyártói típuskód

NSYTRASJ4

Kivitel:

kapcsolható áthidaló

Áthidalt kapcsok száma:

4

Raszterméret:

8 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

dugaszolható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Névleges áram In:

28 A

Névleges feszültség:

250 V

Szigetelt:

Igen

Sorkapcsok - Kapcsolóhíd 6 mm2 4 csatlakozással