Nem visszaküldhető

Schneider - Kapcsolókar fek homloklapra v oldalra INS160-ig G00459 - 28962

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsolókar fek homloklapra v oldalra INS160-ig G00459

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430289623

Sonepar cikkszám

G00459

Gyártói cikkszám

28962

Gyártói típuskód

INS 28962

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kapcsolókar fek homloklapra v oldalra INS160-ig