Nem visszaküldhető

Schneider - Kapcsolókar főkapcsolóhoz SN030158 - KBF1PZ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsolókar főkapcsolóhoz SN030158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110517477

Sonepar cikkszám

SN030158

Gyártói cikkszám

KBF1PZ

Gyártói típuskód

KBF1PZ

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Forgókar elülső KBF, VN-12, VN-20, V02...V2-höz, fekete fogantyú. termékkompatibilitás: VN12, VN20, V02...V2. Előnyök : Nagyobb óvatosság a jobb megelőzésért Ezek az egyszerűen használható és beállítható, kompakt és ergonomikus biztonsági termékek kielégí