Nem visszaküldhető

Schneider - Kapcsolókar piros homloklapra v oldalra INS160-ig G00460 - 28963

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsolókar piros homloklapra v oldalra INS160-ig G00460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430289630

Sonepar cikkszám

G00460

Gyártói cikkszám

28963

Gyártói típuskód

INS 28963

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kapcsolókar piros homloklapra v oldalra INS160-ig