Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsolókészülék INFC32/NFC(14X51) 3P SN014042 - LV480656

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsolókészülék INFC32/NFC(14X51) 3P SN014042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - egyéb

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480070532

Sonepar cikkszám

SN014042

Gyártói cikkszám

LV480656

Gyártói típuskód

LV480656

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

egyéb

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

0 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

1 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

1 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

INFC32/NFC(14X51) 3p. termékcsalád: INF32 - termék vagy komponens típusa: kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét - védett pólusok leírása: 3f - olvadóbiztosító típusa: NFC - hálózat típusa: DC, AC - hálózati frekvencia: 50/60 Hz. Előnyök : A kisfes