Schneider - Kapcsolóóra 365napos 230VAC 1csat. elektr 5modul G01683 - 16355
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
24 h program - Nem
Heti program - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G01683
Gyártói cikkszám
16355
Gyártói típuskód
IHP 16355
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
24 h program:
Nem
Heti program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
1 s
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
60 perces program:
Nem
Éves program:
Igen
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Nem
Véletlenprogram:
Nem
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Rádióirányítású:
Nem
Memóriahelyek száma:
116
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Modulszélesség:
5
Szélesség:
90 mm
Magasság:
81 mm
Mélység:
66 mm