Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kapcsolóóra 365napos 230VAC 2csat. elektr 5modul G01684 - 16356

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsolóóra 365napos 230VAC 2csat. elektr 5modul G01684

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 2

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • 24 h program - Nem

  • Heti program - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G01684

Gyártói cikkszám

16356

Gyártói típuskód

IHP 16356

Csatornák száma:

2

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

24 h program:

Nem

Heti program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

60 perces program:

Nem

Éves program:

Igen

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Hálózati szinkron:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Rádióirányítású:

Nem

Memóriahelyek száma:

116

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Modulszélesség:

5

Szélesség:

90 mm

Magasság:

81 mm

Mélység:

66 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Schneider ; %Kapcsolóóra 365napos 230VAC 2csat. elektr 5modul