Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsolóóra 60perces 230VAC 1csat. motoros 3modul IP20 G01544 - CCT15338

MásolásMásolás
Schneider - Kapcsolóóra 60perces 230VAC 1csat. motoros 3modul IP20 G01544

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • 24 h program - Nem

  • Heti program - Nem

  • Hálózati szinkron - Nem

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480179563

Sonepar cikkszám

G01544

Gyártói cikkszám

CCT15338

Gyártói típuskód

Acti9 CCT15338

Csatornák száma:

1

24 h program:

Nem

Heti program:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

0.63 min

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Önálló működés órákban:

0

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Önálló működés években:

0

Menetpontosság naponként:

1 s

60 perces program:

Igen

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

0 min

Programlemezfelosztás 1:

0.63 min

Programlemezfelosztás 2:

0 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

10 A

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

180 W

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

3

Szélesség:

54 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

66 mm

Kapcsolóóra 60perces 230VAC 1csat. motoros 3modul IP20