Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kapcsolóóra éves 230VAC 4csatorna elektr 5mod IP20 SN016985 - CCT15940

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kapcsolóóra éves 230VAC 4csatorna elektr 5mod IP20 SN016985

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 4

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Önálló működés órákban - 0

  • 24 h program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480625169

Sonepar cikkszám

SN016985

Gyártói cikkszám

CCT15940

Gyártói típuskód

ITA CCT15940

Csatornák száma:

4

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Önálló működés órákban:

0

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

10

Menetpontosság naponként:

0 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

Külső programozás::

egyéb

Külső programozás:

Igen

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Igen

Éves program:

Igen

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Igen

Ciklusprogram:

Igen

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Igen

Hálózati szinkron:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Igen

GPS:

Igen

Memóriahelyek száma:

300

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

1 s

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

10 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Kimeneti jel:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

4

Szélesség:

71.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

63 mm

Kapcsolóóra éves 230VAC 4csatorna elektr 5mod IP20